日本バルカー
フランジ用中パッキン (ノンアス)
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途
石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
3
材質
ノンアスベスト
色
青
使用温度範囲(℃)
-50~100
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm
3
)
1.81
引張強度(MPa[kgf/cm
2
])
横方向15.3(153)
適合流体
空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性
(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)
10.0(34.3MPa時)
復元率(%)
55.0(34.3MPa時)
呼び圧力
5K
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07185193
V6500 3T 5K 中パッキン 10A
10
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07185202
V6500 3T 5K 中パッキン 15A
15
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
07185211
V6500 3T 5K 中パッキン 20A
20
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07185227
V6500 3T 5K 中パッキン 25A
25
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
07185236
V6500 3T 5K 中パッキン 32A
32
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07185245
V6500 3T 5K 中パッキン 40A
40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
07185254
V6500 3T 5K 中パッキン 50A
50
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
07185263
V6500 3T 5K 中パッキン 65A
65
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
07185272
V6500 3T 5K 中パッキン 80A
80
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
07185281
V6500 3T 5K 中パッキン 100A
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください