NC複写簿(ノーカーボン) 請求書

NC複写簿(ノーカーボン) 請求書 コクヨ

紙の端が発色しないコクヨオリジナルのノーカーボン複写です。
保管・保存に優れています。
1枚目のみに複写の範囲が分かる外枠を付けております。
従来のBC複写簿と比べて、金額欄の行数が1行増え、さらに使いやすくなりました。

サイズB5・タテ型 仕様1枚目:請求書(控)、2枚目:請求書 寸法(縦×横)(mm)263×182 行数20行 入数1冊(40組) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06789386 ウ-302N
430
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする