曜日別特売

LMブロック(HSR形)

LMブロック(HSR形) - THKLMブロック(HSR形) - THK
(1件のレビュー)

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。

ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品内容量1個
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
全6種類を絞り込む
ブロック幅W(mm)
ブロック長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(Φmm)
寸法T(mm)
ブロック幅W(mm)
寸法l(mm)
ブロック高さ(mm)
ブロック長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07295355HSR 15RSS26265.523.338.88.3M4634523.356.6
13,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
07295364HSR 20RSS3236122650.85M584462674
15,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
07295382HSR 25RSS35351234.559.510M6948834.583.1
19,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
07295407HSR 30RSS4040123870.410M8960103898
22,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
07295425HSR 35RSS50501247.580.415M811.7701247.5109.4
24,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61735118HSR45RSS606016609820M1015861760139
32,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07295407
2017-11-28
用途: 機械のメンテナンス

他のところに頼むと部品納期がかかりすぐ間に合わなかったので すぐ部品てにはいいたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする