曜日別特売

LMレール(SSR形/定尺)

LMレール(SSR形/定尺) - THKLMレール(SSR形/定尺) - THK
種類レール単品材質ステンレス寸法G(mm)20その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール幅(mm)
レール長さ(mm)
レール高さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法d1×d2×h(mm)
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法W2(mm)
質量(kg)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07295714SSR 15X+160L15(±0.05)16012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.50.192LMブロック SSR 15X
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
07295723SSR 15X+220L15(±0.05)22012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.50.264LMブロック SSR 15X
7,800
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
07295732SSR 15X+280L15(±0.05)28012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.50.336LMブロック SSR 15X
9,100
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295741SSR 15X+340L15(±0.05)34012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.50.408LMブロック SSR 15X
10,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295757SSR 15X+400L15(±0.05)40012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.50.48LMブロック SSR 15X
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295766SSR 15X+460L15(±0.05)46012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.50.552LMブロック SSR 15X
12,900
12,880
14,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295775SSR 15X+520L15(±0.05)52012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.50.624LMブロック SSR 15X
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295784SSR 15X+580L15(±0.05)58012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.50.696LMブロック SSR 15X
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295793SSR 15X+640L15(±0.05)64012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.50.768LMブロック SSR 15X
17,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295802SSR 15X+700L15(±0.05)70012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.50.84LMブロック SSR 15X
18,900
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295811SSR 15X+760L15(±0.05)76012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.50.912LMブロック SSR 15X
20,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295827SSR 15X+820L15(±0.05)82012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.50.984LMブロック SSR 15X
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295836SSR 15X+940L15(±0.05)94012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.51.128LMブロック SSR 15X
24,900
24,880
27,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295845SSR 15X+1000L15(±0.05)100012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.51.2LMブロック SSR 15X
26,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
07295854SSR 15X+1060L15(±0.05)106012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.51.272LMブロック SSR 15X
28,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295863SSR 15X+1120L15(±0.05)112012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.51.344LMブロック SSR 15X
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295872SSR 15X+1180L15(±0.05)118012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.51.416LMブロック SSR 15X
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295881SSR 15X+1240L15(±0.05)124012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.51.488LMブロック SSR 15X
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295897SSR 15X+1300L15(±0.05)130012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.51.56LMブロック SSR 15X
35,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295906SSR 15X+1360L15(±0.05)136012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.51.632LMブロック SSR 15X
37,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295915SSR 15X+1420L15(±0.05)142012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.51.704LMブロック SSR 15X
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295924SSR 15X+1480L15(±0.05)148012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.51.776LMブロック SSR 15X
41,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295933SSR 15X+1540L15(±0.05)154012.5604.5×7.5×5.34.57.55.39.51.848LMブロック SSR 15X
43,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295942SSR 20X+220L20(±0.05)22015.5606×9.5×8.569.58.5110.462LMブロック SSR 20X
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
07295951SSR 20X+280L20(±0.05)28015.5606×9.5×8.569.58.5110.588LMブロック SSR 20X
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
07295967SSR 20X+340L20(±0.05)34015.5606×9.5×8.569.58.5110.714LMブロック SSR 20X
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295976SSR 20X+400L20(±0.05)40015.5606×9.5×8.569.58.5110.84LMブロック SSR 20X
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295985SSR 20X+460L20(±0.05)46015.5606×9.5×8.569.58.5110.966LMブロック SSR 20X
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295994SSR 20X+520L20(±0.05)52015.5606×9.5×8.569.58.5111.092LMブロック SSR 20X
15,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07296003SSR 20X+580L20(±0.05)58015.5606×9.5×8.569.58.5111.218LMブロック SSR 20X
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296012SSR 20X+640L20(±0.05)64015.5606×9.5×8.569.58.5111.344LMブロック SSR 20X
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296021SSR 20X+700L20(±0.05)70015.5606×9.5×8.569.58.5111.47LMブロック SSR 20X
20,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07296037SSR 20X+760L20(±0.05)76015.5606×9.5×8.569.58.5111.596LMブロック SSR 20X
22,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296046SSR 20X+820L20(±0.05)82015.5606×9.5×8.569.58.5111.722LMブロック SSR 20X
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07296055SSR 20X+940L20(±0.05)94015.5606×9.5×8.569.58.5111.974LMブロック SSR 20X
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296064SSR 20X+1000L20(±0.05)100015.5606×9.5×8.569.58.5112.1LMブロック SSR 20X
28,900
28,880
31,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296073SSR 20X+1060L20(±0.05)106015.5606×9.5×8.569.58.5112.226LMブロック SSR 20X
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296082SSR 20X+1120L20(±0.05)112015.5606×9.5×8.569.58.5112.352LMブロック SSR 20X
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296091SSR 20X+1180L20(±0.05)118015.5606×9.5×8.569.58.5112.478LMブロック SSR 20X
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296107SSR 20X+1240L20(±0.05)124015.5606×9.5×8.569.58.5112.604LMブロック SSR 20X
35,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296116SSR 20X+1300L20(±0.05)130015.5606×9.5×8.569.58.5112.73LMブロック SSR 20X
37,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296125SSR 20X+1360L20(±0.05)136015.5606×9.5×8.569.58.5112.856LMブロック SSR 20X
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296134SSR 20X+1420L20(±0.05)142015.5606×9.5×8.569.58.5112.982LMブロック SSR 20X
41,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296143SSR 20X+1480L20(±0.05)148015.5606×9.5×8.569.58.5113.108LMブロック SSR 20X
43,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296152SSR 20X+1540L20(±0.05)154015.5606×9.5×8.569.58.5113.234LMブロック SSR 20X
45,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296161SSR 20X+1600L20(±0.05)160015.5606×9.5×8.569.58.5113.36LMブロック SSR 20X
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296177SSR 20X+1660L20(±0.05)166015.5606×9.5×8.569.58.5113.486LMブロック SSR 20X
50,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296186SSR 20X+1720L20(±0.05)172015.5606×9.5×8.569.58.5113.612LMブロック SSR 20X
52,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296195SSR 25X+220L23(±0.05)22018607×11×9711912.50.594LMブロック SSR 25X
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296204SSR 25X+280L23(±0.05)28018607×11×9711912.50.756LMブロック SSR 25X
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする