NBK(鍋屋バイテック会社)
シャフトホルダ
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。フランジ幅が小さく、取りつけスペースを小さくできます。シャフトの固定などの用途にご使用下さい。軸穴加工済み(許容差H7)です。
付属品
六角穴付き止めねじ
材質
スティール(S45C)
表面処理
無電解ニッケルメッキ
軸穴径公差
H7
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07208311
CSH-3-C
3
¥
1,410
取扱い終了
07208327
CSH-4-C
4
¥
1,510
取扱い終了
07208336
CSH-5-C
5
¥
1,600
取扱い終了
07208345
CSH-6-C
6
¥
1,670
取扱い終了
07208354
CSH-8-C
8
¥
1,830
取扱い終了
07208363
CSH-10-C
10
¥
1,990
取扱い終了
07208372
CSH-12-C
12
¥
2,390
取扱い終了
07208381
CSH-13-C
13
¥
2,460
取扱い終了
07208397
CSH-16-C
16
¥
2,660
取扱い終了
07208406
CSH-20-C
20
¥
2,880
取扱い終了
07208415
CSH-25-C
25
¥
3,100
取扱い終了
07208424
CSH-30-C
30
¥
3,640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください