LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業)の 機構部品 LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手 ステンレス鋼製 掘込取手 ステンレス鋼製 掘込取手 注文コード (2件のレビュー) 材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品M4ナット(光沢クロメート処理)、平ワッシャー 高さ(mm)1.8 質量(g)50 種類取手・引手 仕上ヘアーライン 取付け方法おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)13.2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HH-AS2 ピッチP(mm) 選択解除 100 長さL(mm) 選択解除 120 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07181002 HH-AS2 100 120 ¥490 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 強力吸盤ドアハンドル 日本緑十字社 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ NBK トッテ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥14,299 ¥12,999 ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋 税込¥846~ ¥769~ コの字溶接取っ手 FSC藤原産業 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ 密閉型折りたたみ平面ハンドル 鍵なし TAKIGEN(タキゲン) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,838~ ¥4,398~ 家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸 ハーフェレ 税込¥989~ ¥899~ ステンレス取手H型 おねじ ラクテム 税込¥681~ ¥619~ ステンレス取手H型 めねじ ラクテム 税込¥516~ ¥469~ ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム 税込¥1,648~ ¥1,498~ ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテム 税込¥1,538~ ¥1,398~ ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ハンドル部品RA220-SPBY/SPAY/SPBYD/SPAYD 新ダイワ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋 税込¥901~ ¥819~ ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋 税込¥406~ ¥369~ NEWフィットノブ(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニギリダマカナグアリクロ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ NEWフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニギリダマカナグナシクロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップハンドル、取手埋込取手・掘込取手 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 07181002 2020-01-28 用途: 木工家具の補修 株式会社セルノ 様 サイズを間違えて発注してしまいました。確認作業は必須です。 参考になった 対象商品: 07181002 2013-11-25 用途: プラスチック製蓋用 取っ手 値段が安い。取付け方法が簡単(但し治具必要)。SUS厚みが若干薄いですが…。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります ハンドル車 平面ハンドル L型ハンドル クランクハンドル 取手・引手 Tハンドル 埋込取手・掘込取手 キーロット トランク取手 プルハンドル 回転取手 シェアする マイページ 最近見た商品