曜日別特売

パワーロック TFシリーズ

パワーロック TFシリーズ - 椿本チエインパワーロック TFシリーズ - 椿本チエインパワーロック TFシリーズ - 椿本チエイン
(1件のレビュー)

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。
締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。
キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。
スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。
締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。
内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。
ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。
インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。

公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下内容量1個
全13種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸径d(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lo(mm)
軸径d(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07211233PL019×027TF2749431838311944
7,867
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
07211242PL020×028TF2850441838312044
7,978
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
返品不可
07211251PL025×034TF3456502545382551
9,067
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
07211267PL028×039TF3961552545382851
9,489
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
07211276PL030×041TF4162572545383051
9,644
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
07211285PL035×047TF4769623252453558
10,244
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
07211294PL038×050TF5072663252453858
10,689
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
07211303PL040×053TF5375693252454058
11,156
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
07211312PL042×055TF5578713252454258
11,600
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
07211321PL045×059TF5986804570624578
12,667
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
07211337PL050×065TF6592864570625078
13,889
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
07211224PL015×023TF233935.51430241535
4,533
取扱い終了
返品不可
07211346PL060×077TF77104985580726088
17,911
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07211276
2012-07-15
用途: Vベルトプーリーとシャフト軸との締結
農・林・水産業

キーによる締結を行なっていたが、トルク変動が大きい用途でもあり振動による押しネジの緩みや、キー溝の叩きが度々発生していましたが、パワーロックシリーズによる締結の場合はそういったトラブルはありません。
軸、プーリへのキー溝加工の手間と工賃、得られる締結性能を考えるとストレート軸穴で済むTFシリーズは魅力的な選択と言えます。
カラーに頼ることなくスラスト位置も自由に設定できるのも利点と思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする