曜日別特売

パワーロック ELシリーズ

パワーロック ELシリーズ - 椿本チエインパワーロック ELシリーズ - 椿本チエイン

非常にコンパクトで軽量です。
最適な設計ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
軸径d(Φmm)
外径D(Φmm)
全長(mm)
伝達トルク(N・m[kgf・m])
スラスト荷重(kN[kgf])
軸側面圧(MPa[kgf/mm2])
ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])
公差
使用温度範囲(℃)
表面粗さ(S)
初期加圧力(kN[kgf])
有効加圧力(kN[kgf])
寸法I(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07210883PL013×016E締結具13164.511.6(1.18)
(スラスト荷重が0の場合)
1.77(181)
(伝達トルクが0の場合)
98(10)79(8.1)適合軸:h6(Φ10~Φ38)、h8(Φ40~Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10~Φ38)、H8(Φ40~Φ150)
-30~2006以下4.7(480)8.0(820)-3.7
1,244
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
07210901PL020×025E締結具20256.339.2(4)
(スラスト荷重が0の場合)
3.92(400)
(伝達トルクが0の場合)
98(10)78(8)適合軸:h6(Φ10~Φ38)、h8(Φ40~Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10~Φ38)、H8(Φ40~Φ150)
-30~2006以下11.9(1210)17.6(1800)-5.3
1,289
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
07210935PL028×032E締結具28326.376.4(7.8)
(スラスト荷重が0の場合)
5.49(560)
(伝達トルクが0の場合)
98(10)86(8.8)適合軸:h6(Φ10~Φ38)、h8(Φ40~Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10~Φ38)、H8(Φ40~Φ150)
-30~2006以下7.2(730)24.7(2520)-5.3
1,378
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
07210953PL032×036E締結具32366.3100(10.2)
(スラスト荷重が0の場合)
6.27(640)
(伝達トルクが0の場合)
98(10)87(8.9)適合軸:h6(Φ10~Φ38)、h8(Φ40~Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10~Φ38)、H8(Φ40~Φ150)
-30~2006以下7.7(790)28.2(2880)-5.3
1,489
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
07210962PL035×040E締結具35407136(13.9)
(スラスト荷重が0の場合)
7.74(790)
(伝達トルクが0の場合)
98(10)86(8.8)適合軸:h6(Φ10~Φ38)、h8(Φ40~Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10~Φ38)、H8(Φ40~Φ150)
-30~2006以下9.9(1010)34.9(3560)-6
1,667
1,298
1,428(税込)
当日出荷
07210971PL040×045E締結具40458195(19.9)
(スラスト荷重が0の場合)
9.75(995)
(伝達トルクが0の場合)
98(10)87(8.9)適合軸:h6(Φ10~Φ38)、h8(Φ40~Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10~Φ38)、H8(Φ40~Φ150)
-30~2006以下13.5(1380)44.1(4500)6.66.6
1,756
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
72771668PL010X013E---------------
1,244
939
1,033(税込)
当日出荷
72771677PL011X014E---------------
1,244
939
1,033(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771686PL012X015E---------------
1,244
939
1,033(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771695PL013X016E---------------
1,244
939
1,033(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771704PL014X018E---------------
1,289
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771729PL016X020E---------------
1,289
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771738PL017X021E---------------
1,289
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771747PL018X022E---------------
1,289
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771756PL019X024E---------------
1,289
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771765PL028X032E---------------
1,378
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771774PL032X036E---------------
1,489
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771783PL036X042E---------------
1,733
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771799PL040X045E---------------
1,756
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771808PL042X048E---------------
1,978
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771817PL045X052E---------------
2,289
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771826PL085X096E---------------
9,200
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771835PL150X168E---------------
27,333
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07210874PL010×013E締結具10134.56.9(0.7)
(スラスト荷重が0の場合)
1.37(140)
(伝達トルクが0の場合)
98(10)75(7.7)適合軸:h6(Φ10~Φ38)、h8(Φ40~Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10~Φ38)、H8(Φ40~Φ150)
-30~2006以下5.9(600)6.2(630)-3.7
933
取扱い終了
返品不可
代替品有
07210892PL014×018E締結具14186.319.2(1.96)
(スラスト荷重が0の場合)
2.74(280)
(伝達トルクが0の場合)
98(10)76(7.8)適合軸:h6(Φ10~Φ38)、h8(Φ40~Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10~Φ38)、H8(Φ40~Φ150)
-30~2006以下8.1(830)12.3(1260)-5.3
978
取扱い終了
返品不可
代替品有
07210917PL024×028E締結具24286.356.8(5.8)
(スラスト荷重が0の場合)
4.70(480)
(伝達トルクが0の場合)
98(10)84(8.6)適合軸:h6(Φ10~Φ38)、h8(Φ40~Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10~Φ38)、H8(Φ40~Φ150)
-30~2006以下8.2(840)21.2(2160)-5.3
1,022
取扱い終了
代替品有
07210926PL025×030E締結具25306.360.8(6.2)
(スラスト荷重が0の場合)
4.90(500)
(伝達トルクが0の場合)
98(10)81(8.3)適合軸:h6(Φ10~Φ38)、h8(Φ40~Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10~Φ38)、H8(Φ40~Φ150)
-30~2006以下9.7(990)22.1(2250)-5.3
1,022
取扱い終了
返品不可
代替品有
07210944PL030×035E締結具30356.388.2(9)
(スラスト荷重が0の場合)
5.88(600)
(伝達トルクが0の場合)
98(10)84(8.6)適合軸:h6(Φ10~Φ38)、h8(Φ40~Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10~Φ38)、H8(Φ40~Φ150)
-30~2006以下8.3(850)26.5(2700)-5.3
1,111
取扱い終了
代替品有
72771713PL015X019E---------------
1,289
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07210874PL010×013E46893813PL010-013EPL010×013E パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン 46893813パワーロック ELシリーズ椿本チエイン1個
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07210892PL014×018E46893856PL014-018EPL014×018E パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン 46893856パワーロック ELシリーズ椿本チエイン1個
919
税込1,011
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07210917PL024×028E46893935PL024-028EPL024×028E パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン 46893935パワーロック ELシリーズ椿本チエイン1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07210926PL025×030E46893944PL025-030EPL025×030E パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン 46893944パワーロック ELシリーズ椿本チエイン1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07210944PL030×035E46893962PL030-035EPL030×035E パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン 46893962パワーロック ELシリーズ椿本チエイン1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする