曜日別特売
モノタロウ

研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm

研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm - モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm - モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm - モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm - モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm - モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm - モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm - モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm - モノタロウ
(301件のレビュー)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。

寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10本)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全10種類を絞り込む
粒度
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45497821100×915mm #4040
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
07213981100×915mm #6060
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
07213997100×915mm #8080
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45497837100×915mm #100100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45497846100×915mm #120120
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45497855100×915mm #150150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45497864100×915mm #180180
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45497873100×915mm #240240
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45497882100×915mm #320320
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45497891100×915mm #400400
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:301
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 鉄の鉄板のバリ取りに使用します
製造業

#150・400等色々用途に合わせて使用してきましたが、金具のバリ取りには今回#320を初めて購入して使用した所、作業が捗り気に入りました。

2026-03-12
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ重視で購入致しましたが、作業仕上がりも上々です。

2025-10-14
用途: 教えてください。
製造業

「ベルトサンダーの交換用」で投稿された方かモノタロウさん教えてください。!
「やすりの目詰まりは、専用の大型のプラスチック消しゴム的なものがあり、それでこすれば目詰まりが相当改善されます。」
との事ですが、どんな商品ですか!!探してもわかりません。購入したいので教えてください。

3が参考にしています
対象商品 : 45497837
2026-01-20
用途: 木工及び金属加工

まず木工作業で使用し切れ味が悪くなった物は金属加工にまわすことも出来る。

2025-08-04
用途: ベルトサンダーの交換用

この手のベルトは、保管しておくと貼り合わせ部分の乗りが劣化し、作業途中に破断することが多いです。
常に新鮮なものをこまめに調達するのがいいと思います。
この製品は耐久性もあり、コストパフォーマンスが極めて良いと思います。
やすりの目詰まりは、専用の大型のプラスチック消しゴム的なものがあり、それでこすれば目詰まりが相当改善されます。

2が参考にしています
対象商品 : 07213981
2025-05-31
用途: バイク部品の製作仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

古いベルトを大事に使っていましたが、さすがに研磨力が無さすぎて購入しました。もう研磨力ありすぎでもっと早く使えばよかったと反省。このお値段ならば程々で交換していっても、作業時間の大幅アップでコスパよろしいですね。

対象商品 : 45497873
2025-06-29
用途: 鉄 アルミ部品の研磨に使用
農・林・水産業

コスパ抜群で作業もしやすい。いつもこのシリーズを使っています

2025-04-28
用途: 木材の研磨作業
製造業

小さな木材を研磨するのに最適です。
当社ではヒノキに使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする