ネームランド BiZ

ネームランド BiZ カシオ計算機

多彩な機能を搭載したビジネス・スタンダードモデルです。

その他
内蔵文字数:6214(JIS第一・第二水準をはじめ、絵文字や記号などが内蔵されています。)
65種類のフレームが内蔵されていてイラストなどで文字が囲めます。
バーコードが印刷できます。
QRコードが印刷できます。
40種類の文字サイズが内蔵されていて用途に合わせて選べます。
頻繁に使う語句や名前などを2000種類記憶できます。
1355種類の絵文字が内蔵されています。
連続したナンバーのラベルが100枚印刷できます。
入力した行数に合わせ、自動的に最適な文字サイズで印刷されます。
ラベルの長さが設定できます。
ビジネスの定型句が21種類、POPなデザインで内蔵されています。
機能
パソコンと接続して印刷イメージを確認しながら、ラベルが作れます。
オフィスや家庭で役立つフォーマットが96内蔵されています。
3.5ミリ幅テープに対応したフォーマットが内蔵されています。
台紙をはがしやすいようにシールにのみ切り込みを入れ、自動的にテープをカットします。
テープの長さをボタンで簡単に設定できます。
印刷
1回の入力で縦書き/横書きが同時作成できます。
印刷する前に表示画面で印刷イメージが確認できます。
印刷するラベルの枚数を指定できます。
書体
3種類の和文書体が内蔵されています。
7種類の英・数字の書体が内蔵されています。
6種類の文字体にかえられます。
印字密度200×200(プリンターヘッドの印字密度) 最大印字行数8(ラベルに大量の情報を盛り込むことができます。) 付属品パソコンリンクソフトつきです。 電源電池またはAC電源方式 表示9桁×4行(画面表示) 使用テープ幅(mm)6種類(3.5、6、9、12、18、24) 最大テープ幅(mm)24 拡大印刷60ミリ(テープの余白を切らずに貼り合わせて大きなラベルが作れます。) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07320984 KL-M20
14,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする