メカロック MAタイプ

メカロック MAタイプ - アイセルメカロック MAタイプ - アイセルメカロック MAタイプ - アイセルメカロック MAタイプ - アイセルメカロック MAタイプ - アイセルメカロック MAタイプ - アイセル
(1件のレビュー)

摩擦締結で高精度の取付けを実現!
内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。
ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。
締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。
製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。
内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。

用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
P.C.D(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07211416MA-5-1618.5161311.2811.716
5,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211425MA-6-1921.51914.312.391418.3
5,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211434MA-8-2123.52114.612.69.315.418.6
5,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07211443MA-10-2325.52314.812.89.517.518.8
6,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211452MA-11-2426.52415.813.89.518.419.8
6,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211461MA-12-2628.5261815.510.520.222
6,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
07211477MA-14-2830.5281815.510.522.222
6,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211486MA-15-2931.5291916.511.523.223
7,100
4,898
5,388(税込)
当日出荷
07211495MA-16-30333019.617.11224.223.6
7,200
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211504MA-17-3133.53120.117.612.525.224.1
7,200
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211513MA-18-3234.53220.117.612.526.224.1
7,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211522MA-19-3335.53320.117.612.527.224.1
7,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
07211531MA-20-38423824.121.115.330.829.1
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211547MA-22-40444024.121.115.332.829.1
8,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211556MA-24-42464225.122.116.334.830.1
8,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211565MA-25-43474326.123.117.335.831.1
8,400
5,698
6,268(税込)
当日出荷
07211574MA-28-46504626.623.117.338.831.6
8,700
5,898
6,488(税込)
当日出荷
07211583MA-30-48524826.623.117.340.831.6
9,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07211592MA-32-50545027.624.118.342.832.6
9,300
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211601MA-35-576257302619.548.436
9,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211617MA-38-60656030.526.52051.436.5
9,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211626MA-40-626762312720.553.437
9,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
07211635MA-42-646964312720.555.437
10,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211644MA-45-67726731.527.52158.437.5
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211653MA-48-7075703227.52161.438
10,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211662MA-50-72777232.52821.563.438.5
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211671MA-55-77837732.52821.568.438.5
12,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211687MA-60-82878233.528.52273.439.5
13,100
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211696MA-65-87928733.528.52278.439.5
14,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211705MA-70-971039736.131.12486.244.1
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211714MA-75-10210810236.131.12491.244.1
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
69535455MA-6.35-20-------
オープン
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
69535464MA-80-107-------
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211732MA-85-11211811237.132.125101.245.1
21,800
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
07211723MA-80-10711310737.132.12596.245.1
18,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07211556
2017-12-13
用途: 軸とハブの締結の定番

キー溝加工不要、表面性状も極端に高くなくても使える、組付け位置&角度が自由、取り付け取り外しに特殊な工具が不要、もう使わない手は無いですよね。
デメリットはハブ径が大きくなる、サイズが大きくなるとネジの本数が増えるので手間、位でしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする