エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC

チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)200 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06525662 CDA2L63-200-A54Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
33,500
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
06525836 CDA2L63-200-Z73Z 複動片ロッド
30,420
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
06525644 CDA2L63-200-A54 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06525653 CDA2L63-200-A54L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06525671 CDA2L63-200-J51 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06525687 CDA2L63-200-J51L -
 
 
取扱い終了

返品不可
06525793 CDA2L63-200-Y59B -
 
 
取扱い終了

返品不可
06525802 CDA2L63-200-Y59BL -
 
 
取扱い終了

返品不可
06525811 CDA2L63-200-Z73 -
 
 
取扱い終了

返品不可
06525827 CDA2L63-200-Z73L -
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする