ソードガス206オート
ベストセラーソードガス206のワンタッチ自動点火型。
火口の改良で、逆さ使用も可能。
作業しやすい理想のバーナー角度。
倒れにくい低重心設計、ボディカバーによる安全二重構造。
ボディを握ることによりカートリッジの冷えを防ぎ、ガスの気化を促進させて火力を安定。
消費時間(分/缶)約120
燃料消費量(kg/h)0.11
最高熱量(kcal/h)1300
トラスコ品番116-3159
種別ソードガス
質量(g)460(カートリッジ除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×188
火炎温度(℃)1700(使用ガスCT-200)
適合ボンベCT-200
注意
※ガスは付属しておりません。