エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ
ドラム缶の口金に取り付けてエアー源(1HP以上)に接続するだけで、レバーのワンタッチ切換で、液体をドラム缶から吐出したり、ドラム缶に直接液体を吸入回収できるという非常に便利なポンプです。
0.1~0.7Mpaの圧縮エアーで作動します。
流路に障害物がないため、異物の混入した液体や粘度のある液体にも対応でき故障がありません。
材質
本体:アルミ
吸入バルブ:アルミ
吐出側バルブ:BC製
ノズル:アルミ
用途一般油
最大吐出量(L/min)100
ホース長さ(m)2
トラスコ品番494-2141
質量(kg)4.3
材質(ホース)塩化ビニル
材質(Oリング)バイトン
使用可能粘度(cP)3000
最大吸入量(L/min)70 (粘度1cPの場合)
内容量1個
吸入バルブ:アルミ
吐出側バルブ:BC製
ノズル:アルミ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02149953 | APDX-25 | 46910816 | APDX1-25 |
![]() |
エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ | アクアシステム | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |