デジタル温度計

デジタル温度計 HIOKI(日置電機)
(1件のレビュー)

本体測定範囲 -100℃~1300℃の広範囲測定。
-100℃~199.9℃までは0.1℃分解能、200℃~1300℃は1℃分解能。
連続200時間(一週間)以上の長時間測定もできる省エネ設計。
最大/最小値記憶するレコード機能、センサ断線チェック機能。

付属品単3形マンガン乾電池(R6P)×4、ストラップバンド×1 センサー熱電対K(CA) 機能最高/最低温度を記憶と表示、データホールド、センサ断線表示、オートパワーセーブ(解除可)、電池消耗警報 サンプルレート(回/s)2 電源単3形マンガン乾電池(R6P)×4または単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 適合品番(シース形温度プローブ)9472/9473/9474/9475/9180/9182/9183、(表面形温度プローブ)9476/9181 測定確度:±0.1%rdg.±0.8℃(-100~199.9℃)、±0.2%rdg.±1℃(200~1300℃) ※これに温度センサの確度が加算されます 基準接点補償確度自動補償 質量(g)160 測定範囲(℃)-100~1300※温度プローブの仕様により制限されます(分解能0.1/-100~199.9、分解能1/200~1300) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×155×24 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 内容量1個
注意
※本体のみでは測定できません。測定にはオプションの温度プローブを別途ご購入ください。【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21208924 3441(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01999593 3441
16,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21208924
2018-07-25
用途:
試験環境確認
製造業

ブローブを購入する際の使用具体例があるといいかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする