エンジンチェンソー

エンジンチェンソー 新ダイワ

あらゆる仕事をこなす頑丈で力強いチェンソー!

排気量(mL)35.5 オイルタンク(L)0.22 付属品標準工具チェンカバー 使用燃料電子点火 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×250×245 乾燥質量(kg)5.0 燃料タンク容量(L)0.34 キャブレターダイヤフラム式 始動方式リコイルスターター方式 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06732117 E350AV 350mm
89,700
 
 
取扱い終了
06732126 E350AV 400mm
93,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする