電設工具セット・配管工具セット 電設工具セット
工具箱から、手袋までどの商品をとっても従来からの工具セットと違い、最高級のものを選択しセットしました。屋外の電気工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
電設工具セットGJ-DEN18
セット内容: 工レンチハンマー: D-17、エンビパイプカッター: SVC42、引き回し鋸: K-414、ウォーターポンププライヤー: TWP-250、圧着付強力ペンチ: P-225P P、ケーブルカッター: CA-38F、強力ニッパー: CN-150P、強力ラジオペンチ: RP-150P、電工ナイフ(ケースツキ): DM-11、ワイヤーストリッパー: GJ-1、圧着ペンチ: GJ-4、電工ドライバー: (-)6×75mm、電工ドライバー: (-)6×100mm、電工ドライバー: (+)1×75mm、電工ドライバー: (+)2×100mm、リング付6角棒レンチ: GR8-210、レベル付コンベックス3.5m、樹脂工具箱: GN-410、(すべり止め手袋): 1双、入組数量: 18点セット商品数: 18
寸法(mm)410×225×230
セット商品数18
内容量1個