テラモト テラモトの 清掃用品 テラモトの ゴミ箱 テラモトの ダストカート BMダストカー (本体のみ ミニ) BMダストカー (本体のみ ミニ) 注文コード 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DS232-020-0 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03345395 DS232-020-0 取扱い終了 代替品有 03345404 DS232-020-0 取扱い終了 代替品有 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ストレージバスケット用布袋MT CONDOR(山崎産業) 税込¥2,858~ ¥2,598~ ダストカートV用布袋MT300 CONDOR(山崎産業) 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ ストレージバスケットMT 本体+袋セット CONDOR(山崎産業) 税込¥9,678~ ¥8,798~ ストレージバスケット用底板 CONDOR(山崎産業) 税込¥593~ ¥539~ ダストカートV用底板 CONDOR(山崎産業) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ ダストカートV 本体+袋セット CONDOR(山崎産業) 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ IVL イージーBOX(蓋/本体 3個SET 燃えるゴミ/PET/空き缶/空き瓶) I-VALUE 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ダストボックス 45L 3枚入 分別シール付 マルアイ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ PP フゴ袋 中 アストロ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ PP フゴ袋 大 アストロ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ PP フゴ袋 小 アストロ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ダストボックスミニ イナバ 税込¥70,378~ ¥63,980~ 屑入れ コンパクト ヒガノ 税込¥175,780~ ¥159,800~ 屑入れ(置き型) ヒガノ 税込¥373,780 ¥339,800 ジャンピング コイルバケット 70L 落ち葉 清掃 収集袋 折り畳み式 坂謙 税込¥7,698 ¥6,998 【オーダー】ジャンボペールPN カイスイマレン 税込¥65,978~ ¥59,980~ 分別ダストハウス#10 #A・もえるゴミ ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #J・ペットボトル ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #D・空ビン ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #B・もえないゴミ ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱ダストカート 代替相当品 相当品がございます、是非ご確認ください。 旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由 03345395 DS232-020-0 03345386 DS-232-020-0 BMダストカー テラモト 1個 ¥15,980 税込¥17,578 03345404 DS232-020-0 03345386 DS-232-020-0 BMダストカー テラモト 1個 ¥15,980 税込¥17,578 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります ふた無しゴミ箱 スイング式ゴミ箱 プッシュ式ゴミ箱 ペダル式ゴミ箱 自動開閉式ゴミ箱 ペール・バケツ型ゴミ箱 ボックスカート(キャスターペール) グランドコーナー(屋外用くず入れ) 分別用ゴミ箱 紙材回収用ゴミ箱 段ボールストッカー ダストカート 集積保管用ゴミ箱 現場用ゴミ箱 シェアする マイページ 最近見た商品