スライドマルノコ

スライドマルノコ マキタ

電源(V)単相100 コード長さ(m)5
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
ノコ刃内径(Φmm)
対応材質
回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02509674 LS0811 1台 - - - 216 25.4 - 4000 11 1050 - 16
92,000
 
 
取扱い終了
02509683 LS0812 1台 - - - 216 25.4 - 4000 11 1050 - 16
96,500
 
 
取扱い終了
02509717 LS1011 1台 - - - 255 25 - 4600 14 1380 - 15.8
88,000
 
 
取扱い終了
02509726 LS1012 1台 - - - 260 25.4 - 3700 15 1430 - 18.8
115,000
 
 
取扱い終了
02509656 LS0711 1台 - - - 190 20 - 4500 12 1050 - 10.5
73,000
 
 
取扱い終了
02509735 LS1013 1台 - - - 260 25.4 - 3700 15 1430 - 21.0
118,000
 
 
取扱い終了
02509753 LS1015 1台 - - - 260 25.4 - 3700 15 1430 - 21.0
122,500
 
 
取扱い終了
02509787 LS1212 1個 - - - 305 25.4 - 3200 15 1430 - 22
130,000
 
 
取扱い終了
02509796 LS1213 1台 【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】61×298、69×230、55×310(34mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】107×298、120×230、98×310(34mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】40×298、49×230、35×310(34mm) 【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】61×211、69×162、55×220(24mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】107×211、120×162、98×220(24mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】40×211、49×162、35×220(24mm) 【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】107×149、120×115、98×155(17mm) 305(使用できる刃物外径/290~305) 25.4 (25も可) 木工用 3200 15 1430 チップソー(A-10665)、ホルダアッセンブリ、ボックスレンチ13、ダストバック、三角定規、ホルダ金具、たてバイス 22
134,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06793805 LS1213 1台 【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】61×298、69×230、55×310(34mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】107×298、120×230、98×310(34mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】40×298、49×230、35×310(34mm) 【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】61×211、69×162、55×220(24mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】107×211、120×162、98×220(24mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】40×211、49×162、35×220(24mm) 【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】107×149、120×115、98×155(17mm) 305(使用できる刃物外径/290~305) 25.4 (25も可) 木工用 3200 15 1430 チップソー(A-10665)、ホルダアッセンブリ、ボックスレンチ13、ダストバック、三角定規、ホルダ金具、たてバイス 22
134,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02509674 LS0811 10322925 5637BASP 5637BASP 電気マルノコ マキタ 10322925 電気マルノコ マキタ 1台 24,980 税込27,478 後継品です。
02509683 LS0812 10322925 5637BASP 5637BASP 電気マルノコ マキタ 10322925 電気マルノコ マキタ 1台 24,980 税込27,478 後継品です。
02509717 LS1011 06795424 LS1014 LS1014 スライドマルノコ マキタ 06795424 スライドマルノコ マキタ 1台 119,800 税込131,780 品番が変更になりました。
02509726 LS1012 06795424 LS1014 LS1014 スライドマルノコ マキタ 06795424 スライドマルノコ マキタ 1台 119,800 税込131,780 品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする