マキタ マキタの 電動工具 マキタの 電動工具 本体 マキタの 研磨(電動) 研磨機 研磨機 注文コード 荒研磨から仕上研磨への角度調整は不要!(単相100V) 回転数(min-1[r.p.m])3000(50Hz)、3600(60Hz) 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)12.7 研削砥石寸法(mm)(穴径)50 電源(V)単相100 電流(A)5.6 定格出力(kW)0.4 コード長さ(m)2.5 研磨能力(長さL×幅W×厚さ)(mm)400×75×9.5 質量(kg)30 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9804 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02507565 9804 ¥98,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オービタルサンダー BOSCH(ボッシュ) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ コンクリートカッター(手押し式) エクセン 税込¥406,780 ¥369,800 バスケットへ 卓上精密旋盤 TNL-610GE本体セット メカニクス 税込¥1,757,800 ¥1,598,000 バスケットへ コンパクトブロワー マクロス 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ ナットランナー(シンプルトルコンGST) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥549,780~ ¥499,800~ フレキシブル大型グラインダー ヤナセ(柳瀬) 税込¥604,780 ¥549,800 バスケットへ パワーローラー IKURATOOLS(育良精機) 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ デジタルボール盤 パオック 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ ミニコングRX(Φ2.34軸用) ヤナセ(柳瀬) 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ コードレスカットオフソー BOSCH(ボッシュ) 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ 超音波カッター フットスイッチ式 スズキマリン 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター” 三笠 税込¥65,978~ ¥59,980~ ダブルアクションサンダー5インチ REX 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 充電式電動ベンダー TASCO(タスコ) 税込¥86,878~ ¥78,980~ 超音波研磨機 SF355 SONOTEC 税込¥406,780 ¥369,800 バスケットへ ドリル研磨機 TANAKA(田中インポートグループ) 税込¥164,780~ ¥149,800~ オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01 オリオン機械 税込¥1,207,800 ¥1,098,000 バスケットへ ステンレスノッカー エクセン 税込¥73,678~ ¥66,980~ SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット EARTH MAN 税込¥4,829 ¥4,390 バスケットへ エアダスターブロワー 突風GUN イーグル 日動工業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体研磨(電動)刃物研削機 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります ベルトサンダー オービタルサンダー ベベラー ランダムサンダー コーナーサンダー ジスクサンダー ポリシャ グラインダー 刃物研削機 ドリル研削機 電動ヤスリ コンクリートカンナ 研磨装置 シェアする マイページ 最近見た商品