仕上ミゾキリ

仕上ミゾキリ マキタ

ワンタッチ切り込み深さ調整式の強力型!最大出力1400Wの強力モーター搭載!

回転数(min-1[r.p.m])9000 最大切削深さ(mm)31(三面仕上げカッタ)、31(普通カッタ)、25.5(胴ブチカッタ) 切削幅(mm)3~36(三面仕上げカッタ)、2.4~36(普通カッタ)、39・42・46(胴ブチカッタ) 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)8 質量(kg)6.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02505151 3803A
43,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02505151 3803A 07039015 3803ASP 3803ASP 仕上げみぞきり マキタ 07039015 仕上げみぞきり マキタ 1台 62,980 税込69,278 メーカー品番が変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする