増田アルミ用高速丸鋸切断機

増田アルミ用高速丸鋸切断機 増田精機

静かな切断。
左右角と傾斜角が一度に切断。(AC )
操作は非常に簡単。
安全性は抜群。
直角、角度切断共に同じメジャーあたりですむ。(AC )
鋸刃が作業テーブル面に傷をつけない。
切り端が、飛ばない。
切断材料クランプ側面2 ヶ所。(AC )
・モータ(kW):1.5kw×200V
・刃物移動距離: 367mm
・最大切断寸法[高さ×幅](mm): 150×180

モーター電圧(V)200 切断能力(mm)木工W180×H150 主軸回転数(min-1[r.p.m])3500(60Hz) 質量(kg)220 テーブル寸法(mm)760×900 移動距離(mm)(刃物)367 刃物外径(Φmm)405 トラスコ品番465-1774 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02142856 CS-100
1,104,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする