チューブファイル Mタイプ (A4タテ型) 青

チューブファイル Mタイプ (A4タテ型) 青 コクヨ

特殊な色厚板紙の表紙を使用していますので、軽量で、実用品として最適。とじ足が中抜き式のため、目的の書類だけを任意に抜き差し可能。ワンタッチ操作により、とじ具はスムーズに開閉可能。

材質色厚板紙 幅(mm)241 サイズA4タテ型 高さ(mm)307 タイプタテ型 穴数2穴 穴間隔(mm)80 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
収納枚数
背幅(mm)
とじ厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00730405 フ-1630B 300 44 30
530
 
 
取扱い終了
00730432 フ-1650B 500 64 50
630
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする