コクヨ コクヨの 事務用品 コクヨの ファイリング コクヨの ファイル チューブファイルエコ A4縦 30mmとじ 2穴青 チューブファイルエコ A4縦 30mmとじ 2穴青 注文コード とじ具と表紙に分別廃棄が可能。スリム設計のとじ具の採用で棚内の収納効率アップ。カラー仕切カード付き 表紙/PPフィルム貼り。とじ穴間隔/80mmピッチ。 タイプタテ型 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 フ-E630B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00732785 フ-E630B ¥800 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファイル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モノクロ-ムパイプファイル 2穴 キングジム 税込¥1,099~ ¥999~ まとめ買いセット(10冊入り) 厚表紙 チューブファイルエコツインR (A4縦型) コクヨ 税込¥6,928~ ¥6,298~ D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブ 税込¥791 ¥719 バスケットへ リクエスト D型リングファイル リヒトラブ 税込¥857 ¥779 バスケットへ D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブ 税込¥428~ ¥389~ のびーるファイル<エスヤード>紐付ブルー セキセイ 税込¥527 ¥479 バスケットへ A4背見出し付 のびーるファイル 白 セキセイ 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ のびーるファイルエスヤードA4Eイエロー セキセイ 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ノビールファイル ヒモヤード ブルー セキセイ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ノビールファイル 2ウェイ ブルー セキセイ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ノビールファイル ヒモヤード グレー セキセイ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ アドワンバインダー イエロー セキセイ 税込¥450 ¥409 バスケットへ アドワン バインダー イエロー セキセイ 税込¥494 ¥449 バスケットへ バインダー A5.S 20H セキセイ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ロックリングファイル ペールピンク セキセイ 税込¥450 ¥409 バスケットへ フラットファイル ノンステッチ 縦型(S) PLUS(プラス)[文具] 税込¥61~ ¥55~ (11) フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ PLUS(プラス)[文具] 税込¥84~ ¥76~ (25) 年組氏名 スクールフラットファイル PLUS(プラス)[文具] 税込¥164~ ¥149~ レバ-リングファイル Dタイプ 青 キングジム 税込¥846 ¥769 バスケットへ EXACOMPTA ゴム留めファイルA4 エグザコンタ 税込¥384 ¥349 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリングファイルパイプ式ファイル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ファイル」にはこんなカテゴリがあります Z式ファイル/レバーファイル フラットファイル バインダー パイプ式ファイル リングファイル 証書ファイル 領収書ファイル ワイヤー式ファイル シェアする マイページ 最近見た商品