ニチフ ニチフの 制御機器 ニチフの 電源(制御機器) ニチフの 遮断 裸圧着端子 棒形 裸圧着端子 棒形 注文コード 端子形状棒型端子 絶縁体あり お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HC TC1.25-16C HC TC2-16C HC TC235-16S-C 内容量 選択解除 1セット(5個)1セット(10個) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03400905 HC TC1.25-16C 1セット(5個) ¥200 取扱い終了返品不可 03400914 HC TC2-16C 1セット(5個) ¥200 取扱い終了返品不可 03400923 HC TC235-16S-C 1セット(10個) ¥200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 遮断 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 気中開閉器+制御装置 エナジーサポート 税込¥593,780 ¥539,800 バスケットへ 気中開閉器+制御装置 エナジーサポート 税込¥1,647,800~ ¥1,498,000~ 気中開閉器+制御装置 エナジーサポート 税込¥2,197,800 ¥1,998,000 バスケットへ 気中開閉器+制御装置 エナジーサポート 税込¥846,780~ ¥769,800~ 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 税込¥12,078~ ¥10,980~ (14) 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ (2) GK108WNX 漏電ブレーカ 日東工業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業 税込¥5,498~ ¥4,998~ (27) 漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 税込¥14,278~ ¥12,980~ 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機 税込¥12,078~ ¥10,980~ 一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム 税込¥36,278~ ¥32,980~ GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 漏電遮断器 電気工事用 富士電機 税込¥9,887~ ¥8,988~ 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR 河村電器産業 税込¥21,978~ ¥19,980~ Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業 税込¥9,898~ ¥8,998~ 負荷開閉器・断路器 三菱電機 税込¥72,578~ ¥65,980~ 低圧遮断器NV125-CVF仕様 三菱電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 携帯型雷検知警報器 雷アラーム RABLISS 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)遮断漏電遮断器漏電遮断器その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります 漏電遮断器本体 漏電遮断器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品