ハンマーキャスター (ゴム車)

ハンマーキャスター (ゴム車) ハンマーキャスター

キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪径D(Φmm)50 取付高H(mm)70 車輪幅(mm)26 取付穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 許容荷重(daN)50 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.427S-RD50 取付座A×B(mm)70×47 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06392355 420SR-RD50
CADデータダウンロード
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06392355 420SR-RD50 02213346 420SR-RD50 420SR-RD50 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 02213346 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 1個 569 税込626

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする