曜日別特売

オーリング高圧用

オーリング高圧用 - エスコオーリング高圧用 - エスコオーリング高圧用 - エスコオーリング高圧用 - エスコオーリング高圧用 - エスコオーリング高圧用 - エスコオーリング高圧用 - エスコオーリング高圧用 - エスコ
(3件のレビュー)
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80内容量1セット(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03443316EA423RC-32.81.9
オープン
200
220(税込)
翌日出荷
返品不可
03443404EA423RC-43.81.9
オープン
200
220(税込)
当日出荷
03443492EA423RC-54.81.9
オープン
200
220(税込)
翌日出荷
返品不可
03443517EA423RC-65.81.9
オープン
200
220(税込)
当日出荷
03443526EA423RC-76.81.9
オープン
200
220(税込)
翌日出荷
返品不可
03443535EA423RC-87.81.9
オープン
200
220(税込)
当日出荷
03443544EA423RC-98.81.9
オープン
200
220(税込)
当日出荷
03443167EA423RC-109.81.9
オープン
200
220(税込)
当日出荷
03443176EA423RC-1110.82.4
オープン
260
286(税込)
当日出荷
03443185EA423RC-1211.82.4
オープン
260
286(税込)
当日出荷
03443194EA423RC-1413.82.4
オープン
370
407(税込)
当日出荷
03443203EA423RC-1514.82.4
オープン
370
407(税込)
翌日出荷
返品不可
03443212EA423RC-1615.82.4
オープン
370
407(税込)
当日出荷
03443221EA423RC-1817.82.4
オープン
370
407(税込)
当日出荷
03443237EA423RC-2019.82.4
オープン
370
407(税込)
翌日出荷
返品不可
03443246EA423RC-2120.82.4
オープン
370
407(税込)
翌日出荷
返品不可
03443255EA423RC-2221.82.4
オープン
370
407(税込)
翌日出荷
返品不可
03443264EA423RC-2423.73.5
オープン
445
490(税込)
当日出荷
03443273EA423RC-2524.73.5
オープン
520
572(税込)
翌日出荷
返品不可
03443282EA423RC-2625.73.5
オープン
520
572(税込)
翌日出荷
返品不可
03443291EA423RC-2827.73.5
オープン
520
572(税込)
翌日出荷
返品不可
03443307EA423RC-2928.73.5
オープン
670
737(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03443176
2022-11-04
用途: 散水ホースのカップリング用
建設業・工事業

散水ホースのカップリング部のパッキン(Oリング)として購入。
ゴムが頻繁に切れる消耗品のため1個では不足するので数個入りを探したが、10個入りしか無く「3個入り」や「5個入り」があると価格も下がり、購入しやすいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 03443176
2022-11-11
用途: 高圧洗浄ホースのアタッチメント用
建設業・工事業

『高圧用』とあって、硬質ゴムで出来ていてしっかりした製品です。
その分若干固いので、取付け時には苦労します。

対象商品 : 03443535
2020-01-12
用途: G1/8ノズルに標準添付されていないOリングの代替として

タイトル通り、エアーダスター用ノズルのG1/8ネジ仕様のものを購入した際、
ノズルのネジ部根本に空気漏れ防止用として取り付けるOリングとしてリピートしています。
本体ならG1/8規格のダスターノズルにはOリングがついていなければならない(空気漏れ、緩み、その他のトラブルや使用性の悪化の抑制・防止)…と思うのですが、これがまた、9割方付属していないので…本品には大変助けられております。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする