3/4インチ 中圧用真鍮オネジソケット

3/4インチ 中圧用真鍮オネジソケット エスコ

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適

材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/4inchPT エスコ品番EA140BD-6 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク500 材質(ゴム)ニトリルゴム 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03416612 EA140BD-6
オープン
5,690
6,259 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする