10m 金具付ウレタンホース

10m 金具付ウレタンホース - エスコ10m 金具付ウレタンホース - エスコ10m 金具付ウレタンホース - エスコ10m 金具付ウレタンホース - エスコ10m 金具付ウレタンホース - エスコ10m 金具付ウレタンホース - エスコ

ビニールよりも強いコイルホース
両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)

内径(Φmm)5外径(Φmm)8エスコ品番EA125BL-10材質ウレタン樹脂質量(kg)0.425オレンジ常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:7/最大:9内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03415684EA125BL-10
オープン
7,760
8,536(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする