10mm 片目片口スパナ

10mm 片目片口スパナ エスコ
(1件のレビュー)

対辺(mm)10 エスコ品番EA614C-10 質量(g)35 寸法D1(mm)16.4 寸法D2(mm)20.8 寸法T1(mm)6 寸法T2(mm)4.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03527404 EA614C-10 160
オープン
650
715 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03527404
2021-06-12
用途:
固着したボルト

スパナは形状が悪くて、ガタが大きくて使えない
メガネもガタが大きくて使えない
ボルトの頭をナメるだけ
評価は、星1つにもいかない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする