[1.2x 95mm] [-] 精密ドライバー

[1.2x 95mm] [-] 精密ドライバー エスコ [1.2x 95mm] [-] 精密ドライバー エスコ

エスコ品番EA550KA-13 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端形状
先端サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03485684 EA550KA-13 マイナス 1.2×0.3mm
オープン
169
アウトレット
186 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする