エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット M6x14 ステンレス製 スイベルアイボールト M6x14 ステンレス製 スイベルアイボールト 注文コード 付属品専用スパナ エスコ品番EA638B-6 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)50 ねじ長さ(mm)14 ねじ径(mm)M6 リング内径(Φmm)20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638B-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03549086 EA638B-6 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具用アイボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ドブアイBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 ドブアイBT(アシナガ 大阪魂 税込¥917~ ¥834~ 3カ-W アイBT(シズカ 大阪魂 税込¥734 ¥667 NクリスタルアイBT(ナニワ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ドブアイBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS ロングアイBT 大阪魂 税込¥2,499~ ¥2,272~ ユニクロ アイBT 大阪魂 税込¥1,130 ¥1,027 バスケットへ ステンアイBT(UNC 大阪魂 税込¥1,467~ ¥1,334~ アイBT(アシナガ 大阪魂 税込¥1,115~ ¥1,014~ ユニクロ アイBT(マスキングヨウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SCM435(H)アイBT 大阪魂 税込¥14,860~ ¥13,509~ ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステンアイBT(シズカ 大阪魂 税込¥1,328~ ¥1,207~ アイBT(ナニワ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS アイBT(ホソメ 大阪魂 税込¥2,279~ ¥2,072~ クロメート アイBT(ナニワ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステンアイBT(ナニワ 大阪魂 税込¥1,037~ ¥943~ クロメート アイBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W アイBT(アシナガ 大阪魂 税込¥1,166~ ¥1,060~ ユニクロ アイBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーワイヤークリップ・アイボルト・アイナット吊具用アイボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります 吊具用アイナット 吊具用アイボルト ワイヤークリップ シェアする マイページ 最近見た商品