エスコ エスコの 機構部品 エスコの シール/バネ部品 エスコの バネ 16x2.6mm 引きスプリング 16x2.6mm 引きスプリング 注文コード 03696375 外径(Φmm)16 線径(Φmm)2.6 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-163 長さ(m)1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA952SA-163 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03696375 EA952SA-163 オープン ¥6,920 ¥6,920 ¥7,612 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 強力ばね 東京発条製作所 税込¥175~ ¥159~ (5) 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発 税込¥1,758~ ¥1,598~ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR 東発 税込¥1,648~ ¥1,498~ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ 東発 税込¥1,648~ ¥1,498~ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ 東発 税込¥2,088~ ¥1,898~ 高たわみ用強力ばね 東発 税込¥505~ ¥459~ ソフトワイパBIHI 阪上製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ 補修用 リアアブソ-バ- カヤバ(KYB) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ Oリング・フッ素 NOK 税込¥219 ¥199 バスケットへ 軸付シール 武蔵オイルシール工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ オイルシール 武蔵オイルシール工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ (8) シャフトシール SKF 税込¥948 ¥862 バスケットへ Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド 税込¥22~ ¥20~ コの字溶接取っ手 FSC藤原産業 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ タンクキャップ JETSON ブラス モートーン 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ エッジ付吸盤防振ゴム 光 税込¥296~ ¥269~ T溝チップガード ダイナミックツール 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ テーパーライナー HI-LEAD 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 密閉型折りたたみ平面ハンドル 鍵なし TAKIGEN(タキゲン) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品シール/バネ部品バネ引きバネ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バネ」にはこんなカテゴリがあります 圧縮コイルバネ 引張コイルバネ 圧縮・引張コイルばね サンプルセット品 丸線コイルバネ ねじりコイルバネ 強力スプリング 押しバネ 引きバネ ロングバネ トーションばね 密着コイルばね キックバネ 定荷重バネ スプリング・アンテナ ばね計算ソフト ばね作成ツール プラばね(樹脂) 円錐ばね 電池バネ シェアする マイページ 最近見た商品