エスコ エスコの 機構部品 エスコの シール/バネ部品 エスコの バネ 21x1.8mm 引きスプリング 21x1.8mm 引きスプリング 注文コード 03696542 外径(Φmm)21 線径(Φmm)1.8 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-211 長さ(m)1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA952SA-211 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03696542 EA952SA-211 オープン ¥6,170 ¥6,170 ¥6,787 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください シール/バネ部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピークプラバネ 大阪魂 税込¥3,076~ ¥2,796~ ポリカプラバネ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ポリアセ(POM)プラバネ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ポリカ プラバネ 大阪魂 税込¥952 ¥865 バスケットへ ピーク プラバネ 大阪魂 税込¥2,257 ¥2,052 バスケットへ 強力ばね 東京発条製作所 税込¥175~ ¥159~ (5) 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発 税込¥1,758~ ¥1,598~ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR 東発 税込¥1,648~ ¥1,498~ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ 東発 税込¥1,648~ ¥1,498~ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ 東発 税込¥2,088~ ¥1,898~ 高たわみ用強力ばね 東発 税込¥505~ ¥459~ Oリング 1A-P 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 4D-P 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 1A-G 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 1A-S 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 1B-P 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 1A-SS 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 4D-G 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 4C-P 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 1A-N 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品シール/バネ部品バネ引きバネ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バネ」にはこんなカテゴリがあります 圧縮コイルバネ 引張コイルバネ 圧縮・引張コイルばね サンプルセット品 丸線コイルバネ ねじりコイルバネ 強力スプリング 押しバネ 引きバネ ロングバネ トーションばね 密着コイルばね キックバネ 定荷重バネ スプリング・アンテナ ばね計算ソフト ばね作成ツール プラばね(樹脂) 円錐ばね 電池バネ シェアする マイページ 最近見た商品