10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]

10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。
高温多湿下でも安心してしようしていただけます。
軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。

エスコ品番EA125DA-10 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)30 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03415876 EA125DA-10
オープン
5,560
6,116 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする