[500x800mm] 伸縮ロングフック
エスコ品番EA638DW-51
材質フック:ステンレス、パイプ:アルミ、ストッパー:真鍮
使用荷重(kg)5
フック全長(mm)500~800
フック内径(Φmm)20~40
内容量1個
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09