エスコ エスコの コンプレッサー・空圧機器・ホース エスコの ホースバンド エスコの ネジ式 143-216mmエアークラフト クランプ 143-216mmエアークラフト クランプ 注文コード 03454954 ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。 バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)143~216 エスコ品番EA463CB-216 材質オールステンレス、スクリュー:SUS410 ねじ5/16inch(六角) 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA463CB-216 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03454954 EA463CB-216 オープン ¥7,210 ¥7,210 ¥7,931 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ホースクランプ5種類ケーズセット BRIDGES 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ CTホースバンド コンパクトツール 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 手締めホースバンド フローバル 税込¥197~ ¥179~ スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGES 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥13,178~ ¥11,980~ 薄形真空ポンプシステム マニホールド SMC 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 税込¥978~ ¥889~ (2) クリーンルーム用空気圧機器(10-M~) SMC 税込¥1,318~ ¥1,198~ タッチチューブ 千代田通商 税込¥13,178~ ¥11,980~ チェックバルブ C/CFシリーズ IBS 税込¥3,408~ ¥3,098~ (1) エアーフィルタ アネスト岩田 税込¥3,298~ ¥2,998~ (1) 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH SMC 税込¥21,978~ ¥19,980~ ICF/VF変換ニップル コスモ・テック 税込¥32,978~ ¥29,980~ 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック) 税込¥5,498~ ¥4,998~ ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) ナスコフィッティング 税込¥64,878~ ¥58,980~ 真空パッド SPF SCHMALZ(シュマルツ) 税込¥989~ ¥899~ セレックスシリンダ 耐熱形 ピストンロッド(ステンレス) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-63B~M) CKD 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースバンドネジ式 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります ネジ式 ワイヤー式 クリップ式 つまみ・安全キャップ付き 両ネジ式 ギア式 シェアする マイページ 最近見た商品