エスコ エスコの コンプレッサー・空圧機器・ホース エスコの ホースバンド エスコの ネジ式 84-108mm エアークラフト クランプ 84-108mm エアークラフト クランプ 注文コード 03454875 ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。 バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)84~108 エスコ品番EA463CB-108 材質オールステンレス、スクリュー:SUS410 ねじ5/16inch(六角) 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA463CB-108 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03454875 EA463CB-108 オープン ¥4,320 ¥4,320 ¥4,752 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ホースバンドSM型 工進 税込¥218 ¥198 バスケットへ ホースクランプ5種類ケーズセット BRIDGES 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ CTホースバンド コンパクトツール 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 手締めホースバンド フローバル 税込¥197~ ¥179~ スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGES 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ブレードホース モノタロウ 税込¥76~ ¥69~ (111) ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series SMC 税込¥14,278~ ¥12,980~ パッキンセット SMC 税込¥329~ ¥299~ プラグボルト SMC 税込¥351~ ¥319~ AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC 税込¥7,918~ ¥7,198~ 真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series SMC 税込¥17,578~ ¥15,980~ AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 税込¥505~ ¥459~ AF40-D Series エアフィルタ SMC 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースバンドネジ式 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります ネジ式 ワイヤー式 クリップ式 つまみ・安全キャップ付き 両ネジ式 ギア式 シェアする マイページ 最近見た商品