91-114mm エアークラフト クランプ

91-114mm エアークラフト クランプ エスコ

ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。

バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)91~114 エスコ品番EA463CB-114 材質オールステンレス、スクリュー:SUS410 ねじ5/16inch(六角) 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03454884 EA463CB-114
オープン
4,320
4,752 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする