6mm T型ユニオン

6mm T型ユニオン - エスコ6mm T型ユニオン - エスコ6mm T型ユニオン - エスコ
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
エスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03418642EA140HL-61袋(2個)EA140HL-6チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)2117.512.5
オープン
790
869(税込)
当日出荷
03445741EA425DE-61個EA425DE-6SUS31620.516.512
オープン
5,200
5,720(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする