エスコ
6mmx1/4インチ ハーフユニオン
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)
6
取付ねじ
1/4inchPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03444856
EA425CE-62
EA425CE-62
37.9
13
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
当日出荷
03445583
EA425DA-62
EA425DA-62
11
16.5
オープン
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください