エスコ
6mmx1/8インチ エルボユニオン
材質
SUS316
形状
エルボユニオン
チューブ外径(Φmm)
6
取付ねじ
1/8inchPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03444953
EA425CF-61
EA425CF-61
-196~600
オープン
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
当日出荷
03445671
EA425DC-61
EA425DC-61
-15~120
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください