エスコ
8mm バルクヘッドユニオン
形状
ユニオン
材質
SUS316
エスコ品番
EA425DF-8
穴径(Φmm)
6(最小)
使用温度範囲(℃)
-15~120
寸法L(mm)
37.5
対辺(mm)
19
使用圧力範囲(MPa)
0~1
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
17.5
チューブ外径(Φmm)
8
ねじ径(M×P)
M16×1.0
使用流体
空気
取付穴径(Φmm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03445793
EA425DF-8
オープン
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください