10x10mm スチール製 セットカラー

10x10mm スチール製 セットカラー エスコ

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。

外径(Φmm)20 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-11 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)10×20×10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03703436 EA966C-11
オープン
240
264 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする