10x10mm スチール製 セパレートカラー

10x10mm スチール製 セパレートカラー - エスコ

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。

外径(Φmm)30内径(Φmm)10幅(mm)10エスコ品番EA966CD-4種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)9寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)10×30×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03704547EA966CD-4
オープン
1,130
1,243(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする