100mm ステンレス固定金具付キャスター

100mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 100mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ

材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)15 全高(mm)125 耐荷重(kg)150 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 寸法n(mm)45 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
質量(kg)
車輪幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03718197 EA986LL-100 100 100×85(プレート) EA986LL-100 0.6 37
オープン
7,680
8,448 (税込)
翌日出荷

返品不可
03718111 EA986LJ-100 100 100×85(プレート) EA986LJ-100 0.8 38
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03718111 EA986LJ-100 03718197 EA986LL-100 EA986LL-100 100mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 03718197 100mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 1個 7,680 税込8,448 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする