エスコ
100mm ステンレス固定金具付キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03718197
品番
EA986LL-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,360
販売価格(税別)
¥
7,600
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
100×85(プレート)
エスコ品番
EA986LL-100
質量(kg)
0.6
車輪幅(mm)
37
材質
ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
材質(車輪)
ナイロン6
穴径(Φmm)
9(ボルト)
寸法d(mm)
15
全高(mm)
125
耐荷重(kg)
150
ベアリング
プレーンベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-40~80
寸法n(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪