100mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

100mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ 100mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ

材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)30 穴径(Φmm)9(プレート) 全高(mm)125 ベアリングローラーベアリング キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03716851 EA986HC-100 100 100×85(プレート) EA986HC-100 ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ ショアA80°±5°
オープン
9,400
10,340 (税込)
翌日出荷

返品不可
03716465 EA986GC-100 100 100×85(プレート) EA986GC-100 リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ ショアA65°±3°(タイヤ)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
03717113 EA986JC-100 100 100×85(プレート) EA986JC-100 ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製 ショアA80°±5°
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする