100mm差込み型自在キャスター

100mm差込み型自在キャスター エスコ 100mm差込み型自在キャスター エスコ

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い
リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GE-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 サイズ(mm)11Φ×30.5(固定ピン) 特性静音 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03716544 EA986GE-100 100 70
オープン
3,480
3,828 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする