100x 37mm 強力ナイロン車輪[白]

100x 37mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ 100x 37mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。

エスコ品番EA986MD-100 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)100 質量(g)200 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)37 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03718556 EA986MD-100
オープン
2,780
3,058 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする